| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF1638937 Herst.-Nr.: 1638937 EAN/GTIN: 4062481625291 |
| |
|
| | |
| Savvies SU75 UltraClear, der smarte Schutz zum kleinen Preis ? Made in Germany! Die UltraClear Schutzfolie ist einfach zu montieren, kristallklar und schützt Dein OnePlus Nord zuverlässig im alltäglichen Gebrauch vor Schmutz und Kratzern. Die gestochen scharfe Transparenz bleibt erhalten und dank der Folienfeinheit bleibt das originale Touchgefühl unbeeinträchtigt. Unsere innovative Klebeschicht ermöglicht Dir eine unkomplizierte und blasenfreie Anbringung. Der smarte Schutz für Dein Gerät! Schutz vor Kratzern Die kratzfeste Displayschutzfolie bietet einen zuverlässigen Schutz vor Schmutz und Gebrauchsspuren im Alltag. Hohe Transparenz Die brillant klare und transparente Oberfläche bewirkt eine gestochen scharfe, farbtreue und unverfälschte Bildschirmdarstellung. Touch-Kompatibilität Der Displayschutz stellt eine unveränderte Touch-Funktion der originalen Berührungsempfindlichkeit Deines Gerätes sicher. Perfekte Klebeschicht Mit der speziellen Silikon-Klebeschicht ermöglichen wir Dir eine einfache blasenfreie Montage sowie rückstandsfreies Entfernen oder Repositionieren der Folie. Maßgefertigt Unsere Displayfolien werden von unseren Experten in Deutschland mit Liebe zum Detail entworfen. Ein passgenauer Zuschnitt mit präzisen Aussparungen für Kameras und Sensoren sowie eine optimale Randhaftung sind garantiert. Deutsche Qualität Savvies SU75 Displayschutzfolien werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt Du die europäische Wirtschaft und Nachhaltigkeit durch inländische Fertigung, verbunden mit einem hohen Qualitätsstandard und schnelleren Lieferzeiten. Kompatibel mit OnePlus Nord AC2001 Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Smartphones und Handys | Gerätemarke: | OnePlus | Gerätemodell: | OnePlus Nord | Produktart: | Savvies SU75 UltraClear Displayschutzfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzfolie, displayfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| | |
| |