Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doypack Standbodenbeutel transparent 180 x 290 + 90 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Doypack Standbodenbeutel transparent 180 x 290 + 90 mm
Doypack Standbodenbeutel transparent 180 x 290 + 90 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-F1614
Hersteller:
     BFT
Herst.-Nr.:
     1614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel
Doypack Volumen: 1000ml/ 500gramm Mit Einreißkerbe für Erstöffnung Farbe: transparent PET12/PE110 Größe: 180 x 290 x 90mm Stärke: 122µ
Weitere Informationen:
Inhalt in ml:
1000
Inhalt in g:
500
Material:
PET12/PE110
Verschluss:
Druckverschluss
Breite:
180 Breite
Länge:
290 Länge
Materialstärke:
122 my
Standboden:
90 mm
Inhalt:
1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, Doypack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 198,55*
€ 257,41*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 265,95*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 265,95*
€ 316,48
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 257,59*
€ 306,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 226,53*
€ 269,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 209,20*
€ 248,95
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 198,03*
€ 235,66
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,19803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.