| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM29335 Herst.-Nr.: 29335 EAN/GTIN: 4015544911329 |
| | |
|
| | |
| Die Dolomit Feinstaubmaske FFP2 NR D mit Ventil wurde aus PP gefertigt. Die Feinstaubmaske verfügt über einen biegsamen Nasenbügel mit einem weichen Nasenkissen, wodurch ein hoher Tragekomfort gewährleistet wird. Durch den minimalen Atemwiderstand kann der Anwender leicht Ein- und Ausatmen und durch das integrierte Atemventil wird ein Hitzestau verhindert. Die Feinstaubmaske ist somit eine sehr ergonomische Atemmaske, die perfekt vor mittleren Risiken und feinstem Dolomit-Staub schützt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2, Schutzmaske, Filtermaske, Gesichtsschutz, Atemschutzgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 9,39* | € 15,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,21* | € 19,26* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 12,79* | € 20,55* | | | | Lager 42XH2 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6475* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 111,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|