| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM33867 Herst.-Nr.: 33867 EAN/GTIN: 4015544938678 |
| | |
|
| | |
| Der Nitril Grip besteht aus bequemer Baumwoll, wodurch ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet wird. Dank der getauchten Nitril-Beschichtung ist der Handschuh abriebfest, wasserdicht und sogar haltbarer als Lederhandschuhe. Der Arbeitshandschuh verfügt über einen sehr guten Trockengriff und ein Strickbund sorgt zudem für eine gute Passform. Weitere Informationen: | | Farbe: | natur-gelb | Größe: | 6/XS | Länge: | 22 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe baumwolle, noppenhandschuh, nitrilhandschuhe gelb, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Baumwollhandschuhe, fingerhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 42XH2 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,72* | € 17,41* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,33* | € 130,95* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 138,38004* | € 193,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,97667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 208,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|