Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, LDPE, 300 mm x 500 m - 25 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, LDPE, 300 mm x 500 m - 25 my
Schlauchfolie, LDPE, 300 mm x 500 m - 25 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO4-4
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO4-4
EAN/GTIN:
     4063963018907
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 25µ
folienschlauch

Schlauchfolie, LDPE, 300 mm x 500 m - 25 my

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
300 mm
Länge:
500 mm
Stärke:
25 my
Weitere Suchbegriffe: LDPE, 300 mm x 500 m - 25 my
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,45*
€ 83,36*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,42*
€ 92,91*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,91*
€ 110,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,64*
€ 93,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,03*
€ 90,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,32*
€ 87,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,42*
€ 75,47
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.