Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, LDPE, 30 mm x 500 m - 50 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchfolie, LDPE, 30 mm x 500 m - 50 my
Schlauchfolie, LDPE, 30 mm x 500 m - 50 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO5-1
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO5-1
EAN/GTIN:
     4063963018921
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch

Schlauchfolie, LDPE, 30 mm x 500 m - 50 my

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
500 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: LDPE, 30 mm x 500 m - 50 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 15,84* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,27*
€ 110,9913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,26*
€ 94,3194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,20*
€ 87,108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,36*
€ 75,3984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.