Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, LDPE, 200 mm x 250 m - 100 my,lebenmittelunbedenklich


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, LDPE, 200 mm x 250 m - 100 my
Schlauchfolie, LDPE, 200 mm x 250 m - 100 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO6-5
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO6-5
EAN/GTIN:
     4063963019256
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch

Schlauchfolie, LDPE, 200 mm x 250 m - 100 my

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
200 mm
Länge:
250 mm
Stärke:
100 my
Weitere Suchbegriffe: LDPE, 200 mm x 250 m - 100 my
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,78*
€ 94,28*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 103,13*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 103,13*
€ 122,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,57*
€ 105,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,62*
€ 100,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,17*
€ 97,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,74*
€ 85,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.