Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Klappenbeutel - mit Warnhinweistext 300 x 400 + 50 mm 40my


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE Klappenbeutel - mit Warnhinweistext 300 x 400 + 50 mm 40my
LDPE Klappenbeutel - mit Warnhinweistext 300 x 400 + 50 mm 40my
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO7-4
Hersteller:
     BFT
Herst.-Nr.:
     FO7-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel 300x400mm
adhäsionsverschlussbeutel

LDPE Klappenbeutel bzw. Versandtaschen
Farbe: transparent
Druck: 1-seitig 1-farbig
Größe: 300 x 400 + 50mm Klappe
Folienstärke: 40µ
Festverschluß
Preis per VE 1.000 Stück

Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Verschluss:
Adhäsionsverschluss
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Materialstärke:
40 Materialstärke
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel PE-Beutel, ldpe-beutel, 40 my, pe-beutel, Klappenbeutel, Beutel mit Klappe, Selbtsklebebeutel, Dokumententasche, Lieferscheintasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,57*
€ 160,73*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 170,57*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 170,57*
€ 202,98
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 157,86*
€ 187,85
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 149,13*
€ 177,46
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 141,35*
€ 168,21
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 126,84*
€ 150,94
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,12684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.