Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Trennsteg Sichtlagerkasten
>
Artikel
®RasterPlan Trennwand Doppelfeld 90° 1000 / 1500 mm H1500 mm RAL 5010. Mit 3 ®Ra
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-KA7226.00.1621
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
7226.00.1621
EAN/GTIN:
4251142231609
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
®RasterPlan Trennwand Doppelfeld 90° 1000 / 1500 mm H1500 mm RAL 5010. Mit 3 ®RasterPlan Lochplatten 2 ®RasterPlan Schlitzplatten. Trennwand-Elemente zum Selbstbau individueller Trennwandlösungen. Egal ob als flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
7226.00.1621
Hersteller:
Kappes Systeme GmbH
... >
Lager 42XH2
>
Werkzeug
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Schlitzplatte
,
Längsteiler Sichtlagerkasten
,
Querteiler Sichtlagerkasten
,
Trennsteg Sichtlagerkasten
,
lochplatte kappes ral5010
,
lochplatte
,
kappes lochplatte
,
Lochplattenstellwände
,
Stellwände
,
Lagersichtbox
,
Sichtbox
,
Sichtlagerbox
,
Sichtlagerkasten
,
Gabelträger
,
lagersichtboxen blau
,
lagersichtbox pe
,
Kombiplatte
,
Sichtlagerkasten Kasten Kiste PE
,
Zubehör
,
Kombihalter
,
Wandschiene Wandpaneel Sichtlagerkasten
,
Lochplatte RasterPlan
,
Systemtrennwand Schlitzplatte
,
Dornträger
,
Universalhalter; Adapter
,
Rohrträger
,
Wellenträger
,
Lagersichtkasten
,
RasterPlan Lochplatte
,
Lochplattensysteme
,
Schlitzplattensysteme
,
Trennwände
,
Lochplatten
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,54*
€ 748,32*
Lager 4445
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 785,02*
€ 877,35*
Lager 7223
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 843,60*
€ 1.088,16*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,51*
€ 1.097,06*
Lager 711
8 Tage
34
Frei Haus
ab € 1.123,12*
€ 1.252,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,06*
€ 1.305,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,30*
€ 1.178,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,62*
€ 1.105,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,48*
€ 1.051,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,51*
€ 1.006,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageplatte B350xT125mm alufarben f.Lochplatte RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Zubehör
Ablageplatte B445xT150mm alufarben f.Lochplatte RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,66*
Zubehör
Abrollhalter, Kerndurchm. mind. 22 mm, Rollenbreite max. 295 mm, BxTxH 355x100x1
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,73*
Zubehör
Bohrer-/Innensechskanthalter H35xB200xT30mm f.14 Teile f.Lochplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,47*
Zubehör
Bohrer-/Innensechskanthalter H35xB390xT30mm f.28 Teile f.Lochplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,90*
Zubehör
Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn L100/6 mm
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn L150/6 mm
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,25*
Zubehör
Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn L50/6 mm
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Dosenhalter 1-fach B.100mm D.70mm f.Lochplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,17*
Zubehör
Dosenhalter 3-f.B.300mm D.70mm f.Lochplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,16*
Zubehör
Gabelträger L.200mm STA pulv.f.Schlitzplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,84*
Zubehör
Innensechskanthalter Anz.Aufnahmen 9 D.2-12mm RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,86*
Zubehör
Kastenhalter Alufarben
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,09*
Zubehör
Kombinationshalter L150xB55mm f.Lochplatten 2-tlg.RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,90*
Zubehör
Lagersichtkasten 85x105x45 mm grün
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen