Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Schlauchfolie, transparent, 50my, 100mm x 500lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L22400-10050050
Bild zu Artikel L22400-10050050
Artikel-Nr.:
     42XH2-L2400-10050050
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     2400-10050050
EAN/GTIN:
     4063963087507
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie, transparent, 50my, 100mm x 500lfm. Herstellernummer: 2400-10050050, Hersteller: Xt Verpackungen. Abbildung kann vom Produkt abweichen.
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Folienschlauch; Schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,03*
€ 55,99*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 65,85*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,85*
€ 78,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,23*
€ 56,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,65*
€ 41,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.