Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette D1 1200 x 800 x 150 mm ohne Kante schwarz durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette D1 1200 x 800 x 150 mm ohne Kante schwarz durchbrochen
Palette D1 1200 x 800 x 150 mm ohne Kante schwarz durchbrochen
83360200
Artikel-Nr.:
     42XH2-PC83360200
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83360200
EAN/GTIN:
     4260126615793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff-halbpalette craemer
kunststoff halbpalette
D1 ECO Die D1 ECO Recyclingpalette überzeugt als langlebiger Ladungsträger mit attraktivem Preis/Leistungsverhältnis. Sie ist geeignet für den vielfältigen Einsatz als Distributionspalette im gesamten Non-Food Bereich. Merkmale: - Eigengewicht von nur 12 kg - Robuste Konstruktion - Vielseitig und flexibel an aktuelle und zukünftige logistische Anforderungen anzupassen - Serienmäßige Ausstattung mit 4 Eckelementen, verhindert ein Verrutschen der Verpackungsfolie - Beidseitige Anfahrschrägen sämtlicher Kufen ermöglichen den optimalen Einsatz mit Flurförderzeugen - Mit 22 mm außenstehender Kante hat die D1 ECO ein Innenmaß von 1200 x 800 mm für die Nutzung mit Kastensystemen und Blistern
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Kufen:
3
Kante:
nein
Farbe:
schwarz
Material:
Hochdruck-Polyethylen Material
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Palette, Palette, Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 53,13*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,41*
€ 71,92*
Lager 42XH2
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 81,57*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.