Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYSTAR PE-Schlauchfolie a 250 m, 500 x 0,10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-RH160464
Hersteller:
     Polystar
Herst.-Nr.:
     160464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
POLYSTAR PE-Schlauchfolie a 250 m, 500 x 0,10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverpackung, Verpackungsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 193,33*
€ 242,07*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,22*
€ 251,11*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.