Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYSTAR PE-Schlauchfolie a 250 m, 200 x 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-RH160499
Hersteller:
     Polystar
Herst.-Nr.:
     160499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
POLYSTAR PE-Schlauchfolie a 250 m, 200 x 0,20 mm
Weitere Suchbegriffe: polystar schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 169,86*
€ 214,74*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,46*
€ 224,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.