Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel knotenfrei blau 1 mm Länge 500 m


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Polykordel knotenfrei blau 1 mm Länge 500 m
Polykordel knotenfrei blau 1 mm Länge 500 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W1/500kblau
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     1/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel knotenfrei blau 1 mm Länge 500 m
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel knotenfrei
Farbe:
blau
Stärke:
1 mm
Länge:
500 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 1mm, bindfaden, polykordel 500 m, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 60.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 120 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kilogramm
€ 4,77*
€ 5,68
pro Kilogramm
ab 240 Kilogramm
€ 4,37*
€ 5,20
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 4,13*
€ 4,91
pro Kilogramm
ab 1200 Kilogramm
€ 4,01*
€ 4,77
pro Kilogramm
ab 60000 Kilogramm
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.