Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel knotenfrei rot 1 mm Länge 700 m


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Polykordel knotenfrei rot 1 mm Länge 700 m
Polykordel knotenfrei rot 1 mm Länge 700 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W1/700krot
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     1/700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel knotenfrei rot 1 mm Länge 700 m
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel knotenfrei
Farbe:
rot
Stärke:
1 mm
Länge:
700 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, wbv paketschnur 1mm, bindfaden 1mm, bindfaden, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 60.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 120 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kilogramm
€ 4,81*
€ 5,72
pro Kilogramm
ab 240 Kilogramm
€ 4,39*
€ 5,22
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 4,21*
€ 5,01
pro Kilogramm
ab 1200 Kilogramm
€ 4,11*
€ 4,89
pro Kilogramm
ab 60000 Kilogramm
€ 3,95*
€ 4,70
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.