Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Verpackungsband
>
Paketschnur
>
Artikel
Polykordel rot 1 mm Länge 700 m
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
42XH2-W1/700rot
Hersteller:
WBV
Herst.-Nr.:
1/700
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel rot 1 mm Länge 700 m farbig
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
rot
Stärke:
1 mm
Länge:
700 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
... >
Lager 42XH2
>
Packmittel
>
Kordel (Kunststoff, Packhilfsmittel)
Weitere Suchbegriffe:
Paketschnur
,
Polykordel
,
Verpackungsbindfaden
,
Verpackungskordel
,
wbv paketschnur 1mm
,
bindfaden 1mm
,
bindfaden
,
Poly-Kordel
,
bindfaden 2kg
,
Paketschnüre
,
Packschnüre
,
Bindfäden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
Preis gilt ab 60.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 120 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kilogramm
€ 4,64*
€ 5,52
pro Kilogramm
ab 240 Kilogramm
€ 4,25*
€ 5,06
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 4,03*
€ 4,80
pro Kilogramm
ab 1200 Kilogramm
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kilogramm
ab 60000 Kilogramm
€ 3,81*
€ 4,53
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen