Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden Fein 80 m / Knäuel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturfaserbindfaden Fein 80 m / Knäuel
Naturfaserbindfaden Fein 80 m / Knäuel
Artikel-Nr.:
     42XH2-W100848
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     100848
EAN/GTIN:
     40256481000482
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: Fein mit 0,9 mm.
Weitere Informationen:
Produkt:
Naturfaserbindfaden
Sorte:
Fein
Aufmachung:
80 m / Knäuel
Menge pro VE:
200 Knäuel
Stärke ca.:
0,9 Stärke ca.
Reissfestigkeit ca.:
4 Reissfestigkeit ca.
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Bindfäden, Verpackungsbindfäden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Paketschnur (Büro), Kordel (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 150,04*
€ 180,65*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 182,85*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 182,85*
€ 217,5915
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 170,03*
€ 202,3357
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 161,96*
€ 192,7324
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 158,36*
€ 188,4484
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 151,68*
€ 180,4992
pro Packung
1 Packung enthält 200 Knäuel (ab € 0,7584* pro Knäuel)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 548,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.