Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton 2.30 EB braun, 540x350x320mm, Automatikkarton, Typ II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Umzugskarton 2.30 EB braun, 540x350x320mm, Automatikkarton, Typ II
Umzugskarton 2.30 EB braun, 540x350x320mm, Automatikkarton, Typ II
Umzugskarton 2.30 EB braun, 540x350x320mm, Automatikkarton, Typ II
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT5111031
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5111031
EAN/GTIN:
     4063963000438
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Schnelles Aufstellen und Zusammenlegen durch Automatikboden

  • Für Güter bis zu 30 kg
  • Sehr schnelles Aufstellen und Zusammenlegen durch Automatikboden
  • Mit Verstärkungsstreifen im Griff
  • Boden vollflächig geschlossen
  • Bequem zu tragen durch komplett arretierende Tragegriffe
  • Geringer Lagerplatzbedarf
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
15,76
Qualität:
10990
Länge innen:
540 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
320 mm
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 41,56*
€ 72,21*
Lager 42XH2
50
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 80,98*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,52*
€ 93,4388
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,17*
€ 75,1723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,86*
€ 62,9034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,1095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.