Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton 2.30 EB braun, 650x350x370mm, Automatikkarton, Typ IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Umzugskarton 2.30 EB braun, 650x350x370mm, Automatikkarton, Typ IV
Umzugskarton 2.30 EB braun, 650x350x370mm, Automatikkarton, Typ IV
Umzugskarton 2.30 EB braun, 650x350x370mm, Automatikkarton, Typ IV
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT5111051
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5111051
EAN/GTIN:
     4063963000421
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

 Schnelles Aufstellen und Zusammenlegen durch Automatikboden

  • Für Güter bis zu 30kg
  • Sehr schnelles Aufstellen und Zusammenlegen durch Automatikboden
  • Mit Verstärkungsstreifen
  • Boden vollflächig geschlossen
  • Bequem zu tragen durch komplett arretierende Tragegriffe
  • Geringer Lagerplatzbedarf
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
21,6
Qualität:
10990
Länge innen:
650 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
370 mm
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
€ 7,90*
ab € 46,31*
€ 76,53*
Lager 42XH2
27
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 85,30*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,30*
€ 101,507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,31*
€ 99,1389
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,45*
€ 79,0755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,87*
€ 62,9153
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.