Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelschachtel, 215 x 153 x 100/100 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stülpdeckelschachtel, 215 x 153 x 100/100 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Stülpdeckelschachtel, 215 x 153 x 100/100 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6227144
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6227144
EAN/GTIN:
     4063963000346
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Stülpdeckelschachtel ideal für Drucksachen nach DIN und leichte Verpackungsgüter

  • Schnell und einfach aufzurichten
  • Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
  • Sehr guter Schutz durch doppelte Seitenwände
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
1,5
Länge innen:
215 mm
Breite innen:
153 mm
Höhe innen:
100 mm
Länge außen:
219 mm
Breite außen:
157 mm
Höhe außen:
102 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14008*
€ 1,93008*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 2,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 34,73*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 35,41*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 45,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 640 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.