Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette, 800x1200x140mm, 1 Euromaß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8561135
Hersteller:
     CAPKA
Herst.-Nr.:
     8561135
EAN/GTIN:
     4063963092211
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
kunststoff halbpalette
Kunststoffpalette, 800x1200x140mm, 1 Euromaß, 6mm Rutschsicherungsrand, Tragkraft dyn. 800kg,anthrazit
Weitere Informationen:
Qualität:
800 kg
Farbe::
Anthrazit
Material:
Kunststoff
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
800 mm
Höhe innen:
140 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
166
€ 7,90*
ab € 67,36002*
€ 166,03002*
Lager 42XH2
166
Frei Haus
ab € 67,54002*
€ 175,46004*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 182,92002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,46004*
€ 208,79745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,66*
€ 204,2754
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 110,41002*
€ 131,38792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,16002*
€ 110,86042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,39004*
€ 102,80415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,05002*
€ 98,82952
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 77,61*
€ 92,3559
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,54002*
€ 80,37262
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,25667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.