Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muster: Scheinwerfertrage Set inkl. 2 x Gladius 2k, 2 x 160 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muster: Scheinwerfertrage Set inkl. 2 x Gladius 2k, 2 x 160 W LED
Muster: Scheinwerfertrage Set inkl. 2 x Gladius 2k, 2 x 160 W LED
Muster: Scheinwerfertrage Set inkl. 2 x Gladius 2k, 2 x 160 W LED
Muster: Scheinwerfertrage Set inkl. 2 x Gladius 2k, 2 x 160 W LED
Muster: Scheinwerfertrage Set inkl. 2 x Gladius 2k, 2 x 160 W LED
Artikel-Nr.:
     4322S-LH100031
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     LH100031
EAN/GTIN:
     4050075859313
Suchbegriffe:
Muster:
Scheinwerfertrage-Set
- optimaler Schutz und sicherer Transport der Scheinwerfer - Aufnahmehülse und Zapfen nach DIN 14640 - stabiles Gestell mit ergonomischem Tragegriff - mit druckwasserdichtem Schukostecker und zwei Schuko-Steckdosen (IP68) - Zapfenabstand von 33 cm bis 47 cm verstellbar - Flutlichtstrahler können frei gedreht und geneigt werden - ****************************************** - Der Artikel kann Gebrauchspuren haben - in der Funktion einwandfrei! - ****************************************** - Ausführung 2 x 160 W LED - Lichtstrom 2 x 23.000 lm - Spannung 230 V - Schutzart IP65 - Anschlussleitung 10 m (H07RNF3G1.5) - Abmessung B x H x T 558 x 447 x 187 mm - 1 Stück Scheinwerfertrage - 2 Stück Flutlichtstrahler 120W LED
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 x 160 W LED
Lichtstrom:
2 x 23.000 lm
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP65
Anschlussleitung:
10 m (H07RNF3G1.5)
Abmessung B x H x T:
558 x 447 x 187 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.192,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,10*
€ 1.594,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,67*
€ 1.585,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,98*
€ 1.517,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,78*
€ 1.472,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,11*
€ 1.418,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.