Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutzentrenner MAESTRO 4S, 4S/600/Alu, Trennlänge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutzentrenner MAESTRO 4S, 4S/600/Alu, Trennlänge 600 mm
Nutzentrenner MAESTRO 4S, 4S/600/Alu, Trennlänge 600 mm
Artikel-Nr.:
     4323S-805193
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8936745.520
EAN/GTIN:
     4050075912643
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
- Messerabstand wird am Bedienfeld eingegeben und motorisch eingestellt - es können bis zu neun Programme gespeichert werden - geeignet für Leiterplattenmaterial FR4 und Aluminium - Trennlänge wird stufenlos über Endschalter eingestellt - zur vorbeugenden Wartung der Messer wird die Schnittleistung angezeigt - Typ 4S/600/Alu - Trennlänge 600 mm - Spannung 100-240 V - Abmessung H x T 434 x 425 mm - Breite 702 (852 bei 4S/600) mm - Trenngeschwindigkeit 300, 500 mm/s - Trennvorgang mit Motorantrieb, umschaltbar wegoptimiert - Bestückungsseite Rollmesser - Lötseite Linearmesser - Bauteilhöhe max. 34 mm - Tiefe Ablagetisch 200 mm - Programme 9 - Trennschritte 1-5 - Messerabstand 0,9-0,05 mm - Lautstärke <70 dB(A) - 1 Stück Nutzentrenner - 1 Stück Netzkabel - 1 Stück Fußschalter - 1 Stück Sechskantschlüssel 2 mm - 1 Stück Auflagetisch inklusive Montageset - 1 Stück Messeinrichtung - 1 Stück Bedienungsanleitung DE/EN
Weitere Informationen:
Typ:
4S/600/Alu
Trennlänge:
600 mm
Spannung:
100-240 V
Abmessung H x T:
434 x 425 mm
Breite:
702 (852 bei 4S/600) mm
Trenngeschwindigkeit:
300, 500 mm/s
Trennvorgang:
mit Motorantrieb, umschaltbar wegoptimiert
Bestückungsseite:
Rollmesser
Lötseite:
Linearmesser
Bauteilhöhe max.:
34 mm
Tiefe Ablagetisch:
200 mm
Programme:
9
Trennschritte:
1-5
Messerabstand:
0,9-0,05 mm
Lautstärke:
<70 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattentrenner, Nutzenvereinzeler, Ritznut, Säge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4323
€ 75,00*
ab € 7.480,02*
€ 7.564,69*
Frei Haus
ab € 7.612,25*
€ 7.696,25*
Preise: Lager 4323
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.564,69*
€ 9.001,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.543,48*
€ 8.976,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.480,02*
€ 8.901,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4323
Versand: Lager 4323
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4323
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8933682.001
ab € 734,07*
Zubehör
cab
8933394
ab € 483,20*
Zubehör
cab
8931240
ab € 2.779,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.