Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2353, IP54, 230V AC/DC, 8W 3000K 800lm 30°, dreh- und schwenkbar, Kabel, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2353, IP54, 230V AC/DC, 8W 3000K 800lm 30°, dreh- und schwenkbar, Kabel, Schwarz matt
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2353, IP54, 230V AC/DC, 8W 3000K 800lm 30°, dreh- und schwenkbar, Kabel, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-662353
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662353
EAN/GTIN:
     4007235623536
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2353, IP54, 230V AC/DC, 8W 3000K 800lm 30°, dreh- und schwenkbar, Kabel, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-662353
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: albert
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 17∕ 13,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 360 °
  • Farbe: schwarz matt
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Schwenkbereich: 120 °
  • Größe: Wandanschluss-Ø: 10,5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 174,00*
€ 174,00*
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 185,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,15*
€ 185,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,33*
€ 187,78*
€ 8,50*
ab € 157,69*
€ 190,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.