Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2370 - 2-seitig, eng/eng, Eckig, IP44, 230V AC/DC, 2x 3W 3000K 330lm, Linse klar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2370 - 2-seitig, eng/eng, Eckig, IP44, 230V AC/DC, 2x 3W 3000K 330lm, Linse klar, Schwarz
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2370 - 2-seitig, eng/eng, Eckig, IP44, 230V AC/DC, 2x 3W 3000K 330lm, Linse klar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-662370
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662370
EAN/GTIN:
     4007235623703
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2370 - 2-seitig, eng/eng, Eckig, IP44, 230V AC/DC, 2x 3W 3000K 330lm, Linse klar, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-662370
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,5∕ 10,5∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz matt
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Linsenoptik klar
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 660 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Schutzklasse: 1
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 244,00*
€ 244,00*
Frei Haus
ab € 216,81*
€ 264,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,87*
€ 265,24*
Frei Haus
ab € 218,73*
€ 266,94*
€ 8,50*
ab € 220,92*
€ 267,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.