Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED HV-Reflektorlampe RETRO PAR16, GU10, 4W 2700K 345lm 36°, Glas, Halogenoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED HV-Reflektorlampe RETRO PAR16, GU10, 4W 2700K 345lm 36°, Glas, Halogenoptik
LED HV-Reflektorlampe RETRO PAR16, GU10, 4W 2700K 345lm 36°, Glas, Halogenoptik
Artikel-Nr.:
     440-BLU-47678
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47678
EAN/GTIN:
     4260293194251
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED HV-Reflektorlampe RETRO PAR16, GU10, 4W 2700K 345lm 36°, Glas, Halogenoptik

  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Blulaxa
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-47678
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,3 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 624639
  • Produktart: LEDspot PAR16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,86*
€ 1,86*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,44*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,59*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,98*
€ 8,87*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.