Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor NV-Einbau-Downlight, IP65, rund, 12V AC, GX5.3 max. 35W, starr, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor NV-Einbau-Downlight, IP65, rund, 12V AC, GX5.3 max. 35W, starr, Weiß
Outdoor NV-Einbau-Downlight, IP65, rund, 12V AC, GX5.3 max. 35W, starr, Weiß
Outdoor NV-Einbau-Downlight, IP65, rund, 12V AC, GX5.3 max. 35W, starr, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-20368070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-20368070
EAN/GTIN:
     4251433918240
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Outdoor NV-Einbau-Downlight, IP65, rund, 12V AC, GX5.3 max. 35W, starr, Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: NV-Halogenlampe
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • IP-Schutzart: 65
  • Größe: Ø: 9 cm
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-20368070
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Dimmbar: ja
  • Material: Aluminium
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,71*
€ 24,71*
€ 5,00*
ab € 21,73*
€ 30,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,79*
€ 30,21*
€ 8,50*
ab € 22,05*
€ 30,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,37*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36453680
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.