Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, strukturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, strukturweiß
Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, strukturweiß
Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, strukturweiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-36143170
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36143170
EAN/GTIN:
     4251433958291
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, strukturweiß

  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Abstandshalter incl
  • Artikelnummer: BRUM-36143170
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Brumberg
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 8,2∕ 12,8 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Farbe: pulverbeschichtet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 127 kg
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einbaustrahler für Decken im Innenbereich.
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Farbe: weiß
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 8,2∕ 0,3 cm
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Zubehör: Fassung incl
  • Größe: Materialstärke-H: 1,5 cm
  • Mit schwenkbarem Lichtverteiler.
  • Bestimmen Sie mit der Wahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtstrom, Lichtbarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • In verschiedenen Gehäusefarben erhältlich mit runder und eckiger Blende.
  • Versionen mit fest verbauten LED und für GX5.3 Lampen erhältlich.
  • Passende Einbau-Lautsprecher erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
€ 5,00*
ab € 18,87*
€ 26,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 26,29*
€ 8,50*
ab € 19,46*
€ 27,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,76*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,20*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,54*
Zubehör
SIGOR Licht
627468
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.