Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segment-LED-Einbauprofil 53759080 P40-30, 10cm, schwarz,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segment-LED-Einbauprofil 53759080 P40-30, 10cm, schwarz,eloxiert
Segment-LED-Einbauprofil 53759080 P40-30, 10cm, schwarz,eloxiert
Segment-LED-Einbauprofil 53759080 P40-30, 10cm, schwarz,eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-73759080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-73759080
EAN/GTIN:
     4251433971016

Segment-LED-Einbauprofil 53759080 P40-30, 10cm, schwarz,eloxiert

  • Produktart: Einbauprofil
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 4,44∕ 2,4 cm
  • Artikelnummer: BRUM-73759080
  • Farbe: eloxiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,43*
€ 3,43*
€ 8,50*
ab € 3,12*
€ 4,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53025080
ab € 3,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53036000
ab € 13,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404070
ab € 14,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404000
ab € 14,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-53404080
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.