Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE IP65, 28W, 4000K, 3600lm, Betriebsgerät schaltbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE IP65, 28W, 4000K, 3600lm, Betriebsgerät schaltbar, grau
LED Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE IP65, 28W, 4000K, 3600lm, Betriebsgerät schaltbar, grau
LED Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE IP65, 28W, 4000K, 3600lm, Betriebsgerät schaltbar, grau
LED Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE IP65, 28W, 4000K, 3600lm, Betriebsgerät schaltbar, grau
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-78913114
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-78913114
EAN/GTIN:
     4251433971931
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE IP65, 28W, 4000K, 3600lm, Betriebsgerät schaltbar, grau

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-78913114
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 149∕ 7∕ 7,9 cm
  • Dimmbar: nein
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 129 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 3600 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Geeignet für Notlicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 215,94*
€ 215,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,66*
€ 227,99*
€ 8,50*
ab € 192,13*
€ 231,15*
Frei Haus
ab € 197,07*
€ 235,93*
Frei Haus
ab € 202,75*
€ 242,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81011150
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.