Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 11.5W 3000K 530lm 25°, Verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 11.5W 3000K 530lm 25°, Verkehrsweiß
LED Stehleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 11.5W 3000K 530lm 25°, Verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     440-D-343025
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-343025
EAN/GTIN:
     4042943161413
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 11.5W 3000K 530lm 25°, Verkehrsweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: D-343025
  • Zubehör: Schalter incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Ausstrahlungswinkel: 25 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 24∕ 138,7∕ 30,5 cm
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 866618
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 4,7 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 11,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: Primär-Licht: 1x SMD LED 335 (3W) / Ambiente-Licht: 72x LED (8W)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 1373 cd
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 530 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schaltzyklen: 10000
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Umgebungstemperatur: -0 … +60 °C
  • Moderne, puristische und praktische Stehleuchte für den Innenbereich.
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Treiber incl
  • Warmweißes, weiches Licht am seitlichen Lichtauslass im Leuchtenfuß und ein verstellbarer LED Spot mit engem Lichtkegel sorgen für behagliches Grundlicht und perfekt ausrichtbares Leselicht.
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 24 cm
  • Die direkte Lesebeleuchtung und das indirekte Ambiente-Licht sind separat schaltbar.
  • Größe: Sockel-Ø: 19 cm
  • Passende Wand- und Tischleuchten erhältlich.
  • Größe: Rohr-Ø: 1,6 cm
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 91,02*
€ 116,53*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 131,97*
€ 131,97*
7 Tage
36
Frei Haus
ab € 211,38*
€ 263,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
346015
ab € 58,40*
Ähnlich
Deko-Light
Brahe I
ab € 26,71*
Ähnlich
Deko-Light
Brahe IV
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.