Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte TILDA, mit Schnurdimmer, Kabelführung durch Stativrohr, E27, ohne Schirm, ML messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte TILDA, mit Schnurdimmer, Kabelführung durch Stativrohr, E27, ohne Schirm, ML messing
Stehleuchte TILDA, mit Schnurdimmer, Kabelführung durch Stativrohr, E27, ohne Schirm, ML messing
Stehleuchte TILDA, mit Schnurdimmer, Kabelführung durch Stativrohr, E27, ohne Schirm, ML messing
Artikel-Nr.:
     440-HUF-314058
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-314058
EAN/GTIN:
     4011868937120
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte TILDA, mit Schnurdimmer, Kabelführung durch Stativrohr, E27, ohne Schirm, ML messing

  • Dimmbarkeit: Schnurdimmer
  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 57W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Messing
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 43∕ 147 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: HUF-314058
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: Hufnagel
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Abmessungen mit Schirm-Ø∕ H: 45∕ 165 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 45∕ 28 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 216,93*
€ 216,93*
€ 8,50*
ab € 175,33*
€ 218,12*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,78*
Zubehör
SIGOR Licht
600029
ab € 1,98*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,25*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-12
ab € 60,65*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-15
ab € 60,60*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-09
ab € 60,71*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-05
ab € 60,35*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-16
ab € 60,62*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-01
ab € 60,75*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-64
ab € 71,17*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-60
ab € 71,09*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-63
ab € 71,04*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-61
ab € 70,97*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S163-62
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.