Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte TOLEDO, 160cm, E27, mit Fußschalter, nickel matt, Schirm Chintz, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte TOLEDO, 160cm, E27, mit Fußschalter, nickel matt, Schirm Chintz, hellgrau
Stehleuchte TOLEDO, 160cm, E27, mit Fußschalter, nickel matt, Schirm Chintz, hellgrau
Artikel-Nr.:
     440-HUF-337315
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-337315
EAN/GTIN:
     4011868920078
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte TOLEDO, 160cm, E27, mit Fußschalter, nickel matt, Schirm Chintz, hellgrau

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 3 x E27 max. 57W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: hellgrau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 160 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Stehleuchte
  • Artikelnummer: HUF-337315
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Textil
  • Farbe: nickel matt
  • Größe: Stativ-Ø: 1,2 cm
  • Zubehör: Stecker incl
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 20∕ 36 cm
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 228,01*
€ 228,01*
€ 8,50*
ab € 184,73*
€ 228,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,78*
Zubehör
SIGOR Licht
600029
ab € 1,98*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.