Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte INDIO, eckig, 8W, 3000K, 1170lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte INDIO, eckig, 8W, 3000K, 1170lm, weiß
LED Deckeneinbauleuchte INDIO, eckig, 8W, 3000K, 1170lm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-255804
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-255804
EAN/GTIN:
     8021696255804
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte INDIO, eckig, 8W, 3000K, 1170lm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 1,09 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Artikelnummer: IDEA-255804
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Größe: Gesamt-L: 19 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtverteiler aus gehärtetem Glas mit weißem Siebdruck
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Lichtstrom: 1170 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Material: Glas
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 90,72*
€ 90,72*
€ 8,50*
ab € 73,88*
€ 94,99*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.