Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte 120cm, IP65 IK08, Powerswitch 25-40W, Colorswitch 3000|4000|5000K 5050lm 120°, schlagfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wannenleuchte 120cm, IP65 IK08, Powerswitch 25-40W, Colorswitch 3000|4000|5000K 5050lm 120°, schlagfest
LED Wannenleuchte 120cm, IP65 IK08, Powerswitch 25-40W, Colorswitch 3000|4000|5000K 5050lm 120°, schlagfest
LED Wannenleuchte 120cm, IP65 IK08, Powerswitch 25-40W, Colorswitch 3000|4000|5000K 5050lm 120°, schlagfest
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114149
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114149
EAN/GTIN:
     9009377072970
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Wannenleuchte 120cm, IP65 IK08, Powerswitch 25-40W, Colorswitch 3000|4000|5000K 5050lm 120°, schlagfest

  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 5000 K
  • Artikelnummer: ISO-114149
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff / Abdeckung Kunststoff opal
  • Lichtstrom: 5050 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstärke: 1607 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß bis neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 123 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 41 W
  • Lampenleistung: 40 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: >84 Ra
  • Farbe: weiß / Raster weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 119∕ 9,5∕ 7,5 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Systemleistung: 41W
  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806718
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 63,13*
€ 63,13*
€ 8,50*
ab € 53,50*
€ 70,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114150
ab € 67,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.