Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kartei- und Hängeregistraturschrank, 1-bahnig, 2 Schubla 107082-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107082-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12412-311-9006
EAN/GTIN:
     4025314217391
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
C+P Kartei- und Hängeregistraturschrank, 1-bahnig, 2 Schubladen, weißaluminium Der Kartei- und Hängeregistraturschrank C+P verfügen über frontbündige Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste. Der Schrank ist in verschiedenen Farben und unterschiedlicher Anzahl an Schubladen verfügbar. Für Karteikarten DIN A5 oder Hängehefter DIN A4 Schubladen voll ausziehbar Mit integrierter Auszugssperre Zylinderschloss Höhe = 733 mm Breite = 433 mm Tiefe = 590 mm Schubladen Anzahl = 2 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
2
Breite:
433 mm
Höhe:
733 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
590 mm
HEIGHT GRO:
733.00 mm
WIDTH GRO:
443.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
30.531800 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,31*
€ 359,85*
Frei Haus
ab € 297,20*
€ 373,14*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,34*
€ 385,47*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,84*
€ 409,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,00*
€ 417,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,47*
€ 458,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10001
ab € 415,90*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10000
ab € 476,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10001
ab € 382,72*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10000
ab € 403,85*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10004
ab € 445,39*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10000
ab € 433,83*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10009
ab € 485,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10001
ab € 501,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10003
ab € 556,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.