Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fachboden für Kleiderspind, Breite 400 mm 111800-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111800-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8002-80
EAN/GTIN:
     4025314500196
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
C+P Fachboden für Kleiderspind, Breite 400 mm Marke = C+P Breite = 250 mm Tiefe = 465 mm Tragkraft = 50 kg
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Tiefe:
465 mm
Tragkraft:
50 kg
Marke:
C+P
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 21,13*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 24,57*
Lager 4445
60 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,54*
€ 26,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 27,50*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,95*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.