Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter aus Stahlblech, 45 Liter, anthrazit 115666-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115666-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-00-PB-DB703+8320-00
EAN/GTIN:
     4055091028972
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter aus Stahlblech, 45 Liter, anthrazit Der Abfallbehälter aus Metall zeichnet sich durch sein robustes Material aus und ist dadurch sehr strapazierfähig. Über die verschließbare Bodenklappe lässt sich der Abfallbehälter sicher und leicht entleeren. Abfallbehälter ist verzinkt und somit korrosionsbeständig Inkl. Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene zur Wandmontage Abschließbare Bodenklappe über Dreikantverriegelung Einfache Entleerung über Bodenklappe Geeignet für Wand- und Pfostenbefestigung Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 45 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bodenklappe = ja Bügel/Griffe = ohne Montage = Wandmontage Höhe = 590 mm Breite = 425 mm Tiefe = 330 mm Farbe = anthrazit Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 8,5 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
45 l
Bodenklappe:
ja
Breite:
425 mm
Eigengewicht:
8.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
anthrazit
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
590 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
330 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
715.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 186,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 192,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,27*
€ 193,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,00*
€ 196,68*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 165,37*
€ 213,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
8310-00
ab € 2,59*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 2,60*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,97*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 72,04*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,25*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 14,99*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 9,14*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 143,79*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 156,79*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.