Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Palettenauszug, Tragkraft 600 kg, 70 % Auszugstie 127110-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127110-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     16005010
EAN/GTIN:
     4055091042312
Suchbegriffe:
Palettenauszug für Palettenregal
Palettenregal Palettenauszug
Palettenregalauszug
Schwerlast-Palettenauszug, Tragkraft 600 kg, 70 % Auszugstiefe Maximieren Sie die Effizienz Ihres Lagers mit hochwertigen Schwerlast-Palettenauszügen, die eine Tragkraft von bis 1.000 kg besitzen. Der Auszug lässt sich bequem je nach Ausführung auf bis zu 100 % ausziehen und ermöglicht so einen schnellen Zugriff auf bodenferne Regalebenen. Tragkraft: je nach Modell bis zu 1.000 kg Passend für alle gängigen Palettenregale Geringe Aufbauhöhe Leichtgängige Kugellager Seitliche und hintere Anschlagkante Einfacher Einbau in bestehende Regale Auf 70 % bzw. 100 % ausziehbar (je nach Ausführung) Querstange für einfache Bedienung Stabile Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer Breite = 860 mm Tiefe = 1200 mm Eigengewicht = 37,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Eigengewicht:
37.5 kg
Tiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser o.ä.
Weitere Suchbegriffe: Palettenauszüge, Zubehör für Palettenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 651,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,07*
€ 766,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,13*
€ 747,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,06*
€ 721,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.