Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIORIT Untertisch-Sicherheitsschrank Typ 90, Wannenboden au 147411-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147411-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     EN92U:067-110-VA
EAN/GTIN:
     4055091038858
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Wannenboden
PRIORIT Untertisch-Sicherheitsschrank Typ 90, Wannenboden aus Edelstahl, HxBxT 660 x 1.100 x 595 mm Mit dem Sicherheitsschrank Typ 90 lassen sich Gefahrenstoffe in Gebäuden vorschriftsgemäß lagern. Die Untertisch-Sicherheitsschränke sind ausgestattet mit im Brandfall selbstschließenden Türen und Be- und Entlüftungsöffnungen. GS-zertifizierter Untertisch-Sicherheitsschrank Typ 90 Chemisch hochbeständige, nicht brennbare Korpus-Oberflächen Geerdete Wannenböden gemäß BGR 132 Bodenauffangwanne mit Lochbodeneinsatz Erfüllt die Labormöbelrichtlinie DIN EN 14727 Gesamthöhe = 660 mm Gesamtbreite = 1100 mm Gesamttiefe = 595 mm Schranknutzung = Werkstatt Sicherheit Feuerbeständig Böden Art = Wannenboden Böden Anzahl = 1 Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Akut giftig Einstufung nach GHS/REACH = extrem entzündbar leicht entzündbar entzündbar Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 185 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz
Eigengewicht:
185 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
1100 mm
Gesamttiefe:
595 mm
Böden Art:
Wannenboden
Gesamthöhe:
660 mm
Anlieferung:
vormontiert
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Akut giftig
Einstufung nach GHS/REACH:
extrem entzündbar\;leicht entzündbar\;entzündbar\;
Schranknutzung:
Werkstatt\;Sicherheit\;Feuerbeständig\;
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
223.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.097,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,82*
€ 2.836,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.346,23*
€ 2.792,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.224,67*
€ 2.647,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.157,56*
€ 2.567,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.097,43*
€ 2.495,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.