Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Palette aus Recycling-Material, statische Tragkra 179314-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-179314-YY
Herst.-Nr.:
     KPF8001200GK3150OL9005R
EAN/GTIN:
     4260507752246
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Schwerlast-Palette aus Recycling-Material, statische Tragkraft 5.000 kg, 1.200 x 800 mm, 3 Kufen Sie ist eine hochbelastbare, leicht zu reinigende Alternative zur Holzpalette: die Schwerlast-Palette aus Recycling-Material. Mit Industrie- bzw. Euromaß und 5.000 kg statischer Traglast hilft sie bei höhergewichtigen Ladungen in Bereichen mit anspruchsvollen Hygienestandards, wie z. B. der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Aus chemikalienbeständigem, recyceltem HDPE-RE-Kunststoff Geschlossenes, leicht zu reinigendes Oberdeck Optimal für Bereiche mit hohen Hygienestandards Statische Traglast: 5.000 kg Mit 3 Kufen und 7-mm-Sicherheitskante Platzsparend stapel- und von 4 Seiten einfahrbar Industrie- bzw. Euromaß Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Belastbarkeit statisch = 5000 kg Belastbarkeit dynamisch = 1250 kg Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Palette Unterbau = Kufen
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Belastbarkeit dynamisch:
1250 kg
Länge:
1200 mm
Belastbarkeit statisch:
5000 kg
Unterbau:
Kufen
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Palette
HEIGHT GRO:
165.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, e.s.b. engineering hygienepalette, hygiene palette, Kunststoffpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.