Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfach B500-165 für Jungheinrich mobilen Arbeitsplatz, mi 204367-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204367-YY
Hersteller:
     ACD Holding
Herst.-Nr.:
     50000328
EAN/GTIN:
     4055091208497
Suchbegriffe:
Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Schubfach B500-165 für Jungheinrich mobilen Arbeitsplatz, mit Schloss Das Schubfach B500-165 für mobilen Arbeitsplatz Jungheinrich bietet viel Platz für Stifte, Kleinteile, etc., die Sie beim Arbeiten im Lagerumfeld benötigen. Dank der Einteilungsmöglichkeit behalten Sie leicht den Überblick über den Inhalt des Schubfachs. Bitte beachten Sie, dass das Schubfach zusammen mit dem mobilen Arbeitsplatz bestellt werden muss. Schubfach aus pulverbeschichtetem Stahlblech Wahlweise mit oder ohne Schloss Nur zusammen mit dem mobilen Arbeitsplatz bestellbar Höhe = 165 mm Breite = 500 mm Tiefe = 440 mm Technische Eigenschaften = Innenmaße des Schubfachs HxBxT: 75 x 405 x 395 mm mit Schloss
Weitere Informationen:
Technische Eigenschaften:
Innenmaße des Schubfachs HxBxT: 75 x 405 x 395 mm mit Schloss
Breite:
500 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
440 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Honold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,33*
€ 688,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,70*
€ 681,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,38*
€ 654,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,77*
€ 632,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,17*
€ 580,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.