Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden für Palettenregal, eingelegt, BxT 1.825 x 1. 206682-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206682-YY
Hersteller:
     Gebrüder Meiser
Herst.-Nr.:
     GITTERROSTBODEN, EINGELEGT 33
EAN/GTIN:
     4055091209081
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostauflage für Palettenregal
Gitterrostboden für Palettenregal, eingelegt, BxT 1.825 x 1.100 mm, Fachlast 2.000 kg, Maschenweite 33 x 66 mm Jeden Zentimeter Regalfläche nutzen: Mithilfe des eingelegten Gitterrostbodens für Palettenregal erreichen Sie die größtmögliche Einschubhöhe im Regalfach. Die Tragstäbe sind an den Enden robust verschweißt. Durch das spezielle Z-Winkelprofil lässt sich der Boden platzsparend in Holme mit 50 mm Tiefe einhängen. Tragkraft wahlweise 550 kg/m² oder 1.000 kg/m² Feuerverzinkt, auch für den Außenbereich geeignet Z-Winkelprofil Optimierte Nutzhöhe durch eingehängtes Regalrost Wird in einzelnen Modulen geliefert Auf Anfrage in weiteren Größen und Fachlasten erhältlich Für 50 mm Holmtiefe Höhe = 30 mm Fachlast max. = 2000 kg Tiefe = 995 mm Fach Breite = 1825 mm Eigengewicht = 36 kg Konfigurierbar = ja
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
36 kg
Fach Breite:
1825 mm
Fachlast max.:
2000 kg
Konfigurierbar:
ja
Höhe:
30 mm
Tiefe:
995 mm
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
995.00 mm
DEPTH GRO:
1802.00 mm
WEIGHT GRO:
33.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.