Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® STABILO Vielzweckleiter +S, 3x 10 Sprossen/Stufen 210714-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210714-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     131669
EAN/GTIN:
     4009199131669
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
KRAUSE® STABILO Vielzweckleiter +S, 3x 10 Sprossen/Stufen Die KRAUSE® Vielzweckleiter +S lässt sich dank innovativer Stufen/Sprossen-Kombination in verschiedenen Funktionen als Arbeitsplatz für Höhen bis 9,10 m oder auch als Verkehrsweg nutzen. Ausschiebbare Leiterteile können auch einzeln genutzt werden. Für Arbeitshöhen bis 9,10 m Nach TRBS 2121-2 als Verkehrsweg und Arbeitsplatz nutzbar Extra breite Quertraverse für sicheren Stand Innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter Rutschhemmende, rundum profilierte Sprossen Gesamtlänge eingeklappt = 2,95 m Stufen/Sprossen Anzahl = 30 Standhöhe Anlegeleiter = 5,50 m Standhöhe Stehleiter = 3,40 m Leiter Typ = Sprossen- Vielzweckleiter Treppengängig = nein Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe Anlegeleiter = 7,50 m Arbeitshöhe Stehleiter = 5,40 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Aluminium
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe Anlegeleiter:
7.50 m
Arbeitshöhe Stehleiter:
5.40 m
Gesamtlänge eingeklappt:
2.95 m
Standhöhe Anlegeleiter:
5.50 m
Standhöhe Stehleiter:
3.40 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
30
Aufstieg:
einseitig
Leiter Typ:
Sprossen- Vielzweckleiter
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Aluminium
Treppengängig:
nein
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
25.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition Zufal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,92*
€ 634,92*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,75*
€ 648,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,82*
€ 660,98*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 581,09*
€ 665,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 583,37*
€ 667,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,96*
€ 792,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,00*
€ 778,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,01*
€ 762,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,53*
€ 739,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,09*
€ 691,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.