Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Bodenreiniger Wax Clean SV1, Hartboden, 10 Liter 211494-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211494-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     105301683
EAN/GTIN:
     5715492187324
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Nilfisk® Bodenreiniger Wax Clean SV1, Hartboden, 10 Liter Einsatzbereich = Bodenreinigung Arbeitsflächen Betrieb Büro Gaststätten Großhandel Schulen Geeignet für Verunreinigungen = Fette Öle Sand Staub pH-Wert = 9 Eigenschaften = Unterhaltsreiniger mit Glanzeffekt Inhalt = 10 l
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Bodenreinigung\;Arbeitsflächen\;Betrieb\;Büro\;Gaststätten\;Großhandel\;Schulen\;
Inhalt:
10 l
Eigenschaften:
Unterhaltsreiniger mit Glanzeffekt
Geeignet für Verunreinigungen:
Fette\;Öle\;Sand\;Staub\;
pH-Wert:
9
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 101,34*
€ 138,06*
Lager 4445
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 116,82*
€ 158,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,66*
€ 160,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.