Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen-Einlage für 17-tlg. Steckschlüssel-Satz 1/2 Z 225197-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225197-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     22207
EAN/GTIN:
     4050049222075
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Werkstattwagen-Einlage für 17-tlg. Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll Mit diesem 17-tlg. Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll in einer praktischen Schaumstoff-Schubladen-Einlage bringen Sie Ordnung und Übersicht in Ihren Werkzeugwagen und steigern so Ihre Effizienz. In dem stabilen Schaumstoff liegt das Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl sicher geschützt. Die vorgeformte Einlage erleichtert das geordnete Deponieren und Entnehmen der Steckschlüssel. Werkstattwagen-Einlage mit 17-tlg. Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll Für mehr Ordnung und Übersicht im Werkzeugwagen Schlüssel aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl Einlage aus festem Schaumstoff Höhe = 46 mm Breite = 340 mm
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Höhe:
46 mm
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
145.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82042000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.