Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelzinken BASIN mit Antirutsch-Beschichtung, FEM 2A, HxBxT 225614-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225614-YY
Hersteller:
     Onal e.K.
Herst.-Nr.:
     BG10008045
EAN/GTIN:
     4055091216973
Suchbegriffe:
Ersatz-Gabelzinken
Gabelzinken
gabelzinken
Gabelzinken BASIN mit Antirutsch-Beschichtung, FEM 2A, HxBxT 40 x 80 x 1.000 mm Rutschgefahr minimieren und Arbeitsunfällen sowie Sachbeschädigungen vorbeugen: dank der Gabelzinken mit FEM-2A-Aufhängung und BASIN Antirutsch-Beschichtung. Die 5 mm starke, signalfarbene PU-Festbeschichtung bietet mehr Sicherheit und Stabilität beim Verladen, schützt empfindliche Oberflächen und reduziert Vibrationen sowie Geräusche. Effizienter Warenumschlag Mit FEM-2A-Aufhängung PU-Festbeschichtung, nur 5 mm stark (Vorteil bei Einfahrtaschen) Beugt Unfällen und Sachbeschädigungen vor Kein Verrutschen der Ladung Reduziert Vibrationen und Lärmemission Temperaturbeständig von -40 bis +120 °C Beständig gegen Witterung, Öle und Laugen Signalfarbe erhöht Wahrnehmung In verschiedenen Größen erhältlich Höhe = 40 mm Breite = 80 mm Material = Polyurethan (PU) Oberfläche = beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Polyurethan (PU)
Oberfläche:
beschichtet
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
225.00 mm
WEIGHT GRO:
90.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Gabelzinken und Wiegegabeln für Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.493,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.668,94*
€ 1.986,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.646,26*
€ 1.959,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.572,26*
€ 1.870,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.531,15*
€ 1.822,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.493,26*
€ 1.776,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.