Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Handschuhe FlexMech 663 Gr.10 230047-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-230047-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000391110
EAN/GTIN:
     4008198766308
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HONEYWELL Handschuhe FlexMech 663 Gr.10 nach EN 388 Kat II Material: Nylon/Elastan Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen elastisches Gummi auf der Stulpe nahtloser Feinstrick (15gg) höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit hohe Abriebbeständigkeit gutes Tastvermögen hervorragende Atmungsaktivität Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, teilbeschichtet Norm: EN 388
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
510
1
€ 7,99*
ab € 30,18*
€ 40,65*
5 Tage
90
10
€ 9,95*
ab € 36,33*
€ 42,83*
Lager 4445
40
5
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 46,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,85*
€ 52,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,779* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 233,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.