Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Chemiehandschuh Nitopren 717 Gr.10 230172-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-230172-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371647
EAN/GTIN:
     4008198771708
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
HONEYWELL Chemiehandschuh Nitopren 717 Gr.10 nach EN 388 EN 374 Kat. III Material: Nitril/Chloropren, velourisiert naturlatexfrei hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen anatomische Passform Anwendung: chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanzügen, Metallbe- und -verarbeitung Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 Weiterreißfestigkeit: 0 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 Ausführung: naturlatexfrei Stärke ca.: 0,65mm Norm: EN 388, EN 374
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
.120000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
210
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 41,23*
€ 54,45*
Lager 4445
40
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 61,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 61,47*
€ 73,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,82*
€ 71,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,67*
€ 68,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,07*
€ 60,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,107* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 307,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.