Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Chemiehandschuh Gr.10 grün EN 388,EN 374 230391-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-230391-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371531
EAN/GTIN:
     4029201014490
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
ASATEX Chemiehandschuh Gr.10 grün EN 388,EN 374 nach EN 388 EN EN 374-3 Kat. III Material: Nitril vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung öl- und fettabweisend gutes Tastgefühl gute Passform und Griffsicherheit angenehmer Tragekomfort chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet Anwendung: für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 0 Stichfestigkeit: 2 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 Ausführung: lebensmittelgeeignet Stärke ca.: 0,40mm Norm: EN 388, EN 374
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
.076000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40151900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
576
1
€ 7,99*
ab € 20,54*
€ 28,43*
Lager 4445
40
10
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 34,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,36584* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 344,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.